Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL 7420 Kiinteä jakoavain 3-1/8 - 3-1/2 tuumaa | AF7MBP 21XX13

AMPCO METAL 7420 kiinteä jakoavain 3-1/8 - 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7MBP Malli: 7420Ristiviite: 21XX13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä avainavain
Koko3-1/8 to 3-1/2"
Suorittaa loppuunEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää
Koukun syvyys3 / 16 "
Koukun paksuus5 / 16 "
Pituus11.25 "
MateriaaliNikkeli-alumiinipronssi
Kokonaispituus11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusKokonaispituusHinta
AMPCO METAL 7408 Kiinteä jakoavain 1-5/16 - 1-7/16 In | AB6LNV 21XX07 74081-5/16 to 1-7/16"6.75 "6.75 "€145.28
AMPCO METAL 7424 Kiinteä jakoavain 4-5/16 - 4-9/16 tuumaa | AF7MBA 21XW98 74244-5/16 to 4-9/16"15.25 "13.25 "€320.50
AMPCO METAL 7426 Kiinteä jakoavain 4-11/16 - 5-1/8 tuumaa | AF7MBB 21XW99 74264-11/16 to 5-1/8"13.25 "13.25 "€297.49
AMPCO METAL 7400 Kiinteä jakoavain 15/32 - 9/16 tuumaa | AF7MBC 21XX01 740015/32 - 9/16 "4.25 "4.25 "€89.83
AMPCO METAL 7428 Kiinteä jakoavain 5-5/16 - 5-3/4 tuumaa | AF7MBD 21XX02 74285-5/16 to 5-3/4"15.25 "15.25 "€422.73
AMPCO METAL 7430 Kiinteä jakoavain 6-1/8 - 6-1/2 tuumaa | AF7MBE 21XX03 74306-1/8 to 6-1/2"15.25 "15.25 "€434.40
AMPCO METAL 7402 Kiinteä jakoavain 5/8 - 13/16 tuumaa | AF7MBF 21XX04 74025/8 - 13/16 "4.25 "4.25 "€92.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL 7420 kiinteä jakoavain 3-1/8 - 3-1/2 tuumaa
€236.58 / yksikkö