Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FA-115A.100 säädettävä koukkuavain 20 - 100 mm | AC6YWU 36T995

FACOM FA-115A.100 säädettävä koukkuavain 20 - 100 mm Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC6YWU Malli: FA-115A.100Ristiviite: 36T995

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä koukkuavain
Koko20 100 on mm
Suorittaa loppuunkromi
Koukun syvyys5mm
Koukun paksuus8mm
Pituus360mm
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus360mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusKokonaispituusHinta
FACOM FA-119.3 / 4 säädettävä koukkuavain jakoavain 220 - 324 mm | AC6YWR 36T992 FA-119.3 / 4220 324 on mm650mm650mm€828.87
FACOM FA-115A.50 säädettävä koukkuavain 10-50 mm: n korkki | AC6YWT 36T994 FA-115A.5010 50 on mm215mm215mm€199.93
FACOM FA-115A.200 Säädettävä koukkuavain 30 - 200 mm | AC6YWV 36T996 FA-115A.20030 200 on mm550mm550mm€519.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FA-115A.100 säädettävä koukkuavain 20 - 100 mm Kapasiteetti
€282.08 / yksikkö