Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL WP-7-ST säädettävä koukkuavain 12 tuuman pituus | AD7BFK 4DC29

AMPCO METAL WP-7-ST säädettävä koukkuavain 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7BFK Malli: WP-7-STRistiviite: 4DC29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä koukkuavain
Koko4-1/2 to 6-3/8"
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Koukun syvyys1 / 8 "
Koukun paksuus11 / 32 "
Pituus12 "
MateriaaliAlumiiniseos
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusKokonaispituusHinta
AMPCO METAL WP-5-ST säädettävä koukkuavain 8 tuuman pituus | AD9GBQ 4RPA9 WP-5-ST1-1 / 4 - 3 "8"8"€157.57
AMPCO METAL WP-6-ST säädettävä koukkuavain 11 tuuman pituus | AD9GBR 4RPC1 WP-6-ST2 - 4-3 / 4 "11 "11 "€175.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL WP-7-ST säädettävä koukkuavain 12 tuuman pituus
€194.22 / yksikkö