Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5RDZ7 kiintoavain jakoavain 3/8 x 3/8 6-1/4in | AE6EMC

WESTWARD 5RDZ7 kiinteä pin jakoavain 3/8 x 3/8 6-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6EMC Malli: 5RDZ7Ristiviite: 1FJ45

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä avainavain
Koko4-1/2 to 6-1/4"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus12.25 "
MateriaaliCR-V teräs
Kokonaispituus12.25 "
Pin Dia.3 / 8 "
Tapin pituus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusKokonaispituusPin Dia.Tapin pituusHinta
WESTWARD 5RDZ3 kiintoavainavain 1/8 x 1/8 2 tuumaa | AE6ELY 5RDZ33/4 - 2 "6.375 "6.375 "1 / 8 "1 / 8 "€45.01
WESTWARD 5RDZ4 kiinteä napa-avainavain 3/16 x 3/16 3 tuumaa | AE6ELZ 5RDZ41-1 / 4 - 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€51.19
WESTWARD 5RDZ5 kiinteä napa-avainavain 1/4 x 1/4 3 tuumaa | AE6EMA 5RDZ51-1 / 4 - 3 "8 1 / 16 "8 1 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€52.08
WESTWARD 5RDZ6 kiinteä napa-avainavain 1/4 x 1/4 4-3 / 4in | AE6EMB 5RDZ62 - 4-3 / 4 "11.25 "11.25 "1 / 4 "1 / 4 "€63.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5RDZ7 kiinteä pin jakoavain 3/8 x 3/8 6-1/4 tuumaa
€79.05 / yksikkö