PROTO Kasviavaimet, säädettävät


Säädettäviä Proto-tappiavaimia käytetään hydraulisylinterien kaulusten, lukkomutterirenkaiden ja tiivistys-/tiivistysmutterien kiristämiseen. Niitä on saatavana halkaisijaltaan 3/16, 1/4 ja 5/16 tuumaa.

Suodattaa
Maali: Mustaoksidi , Materiaali: Taottu seosteräs
TyyliMalliKokoPituusKokonaispituusPin Dia.Tapin pituusHinta (ei alv)
A
JC482
2"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "€54.73
A
JC484
4"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€100.62

Kasviavaimet, säädettävät

Proto -avainavaimet on suunniteltu kiristämään lukkomutterin renkaat, kaulukset ja tiivistemutterit hydraulisylintereissä auto-, tuotanto-, huolto- ja korjauslaitteissa sekä hydraulilaitteissa. Näissä kiintoavaimissa on tarkasti työstetyt tapit, jotka kiinnittävät turvallisesti ja joissa on aukkoja ja reikiä laakeripinnalla luistamattomaan käyttöön ja käyttäjien turvallisuuteen. Lisäksi ne on varustettu heijastamattomalla mustaoksidipinnoitteella, joka tarjoaa täydellisen suojan hydraulinesteitä ja hankaavia kemikaaleja vastaan. Valitse laaja valikoima säädettäviä avaimia, joita on saatavana 2, 3 ja 4 tuuman käsittelykapasiteettina Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Varustettu tarkasti koneistetuilla tappeilla laakerin tai mutterin pinnassa olevien reikien tai urien kiinnittämiseksi.
  • Heijastamaton musta oksidiviimeistely vähentää valon heijastusta; ihanteellinen käytettäväksi pinnoittamattomien tuotteiden kanssa.
  • Pystyy sovittamaan tappien pituudet 1/4 - 1/2 tuumaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mitkä ovat kolme jakoavaimen tyyppiä?

Kiintoavaimet (sopii auto- ja tee-se-itse-töihin), rengasavain (mutterin pitämiseen renkaalla) ja yhdistelmäavain (ensimmäisen ja jälkimmäisen hybridi) ovat kolme yleisimmin käytettyä jakoavainta.

Mitä eroa on avaimella ja jakoavaimella?

Kiintoavain on jakoavain, joka on integroitu pienillä hampailla sen kiinnittämiseksi mutterin tai pultin päälle. Lisäksi se on säädettävissä ja sitä voidaan käyttää useiden muttereiden ja pulttien kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?