jakoavaimen

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Adjustable Pin Spanner Wrench, 3/4 to 2 Inch Size
Tuotenumero: AX3GUV
Malli: 9640
€73.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Säädettävä jakoavainsarja 4 ja 6 tuumaa 2 kappaletta
Tuotenumero: AB2UZN
Malli: 1NYD4
€28.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Adjustable Wrench, SAE, 6 Inch Size, Industrial Black, Alloy Steel
Tuotenumero: AK8ZVQ
Malli: A6T
€42.27 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Tarkista mutteriavain 4 tuuman pituinen musta oksidi
Tuotenumero: AA8LJV
Malli: JKE16
€16.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Yhdistelmäavain 13/16 Sae 6-kärjessä
Tuotenumero: AF7NPL
Malli: J1226H-T500
€47.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jakoavain, seosteräs, pääkoko 22 mm, kokonaispituus 11 3/8 tuumaa, offset
Tuotenumero: CU9ZTY
Malli: 54PP60
€44.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Jakoavain, SAE, 9/16 tuuman koko, kromi, teräs
Tuotenumero: AK9BNN
Malli: 1163
€41.12 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Double Box Wrench Non-sparking 1-1/16 x 1-1/8 Inch
Tuotenumero: AF7LYE
Malli: W-3241
€200.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Micrometer Torque Wrench, 3/8 inch Size, 17-1/16 inch Length, 20 to 100 ft-lb
Tuotenumero: CE9VWB
Malli: 55JA95
€125.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Open End Wrench, Alloy Steel, Satin, 20 mm 22 mm Head Size, 9 31/64 Inch Overall Length
Tuotenumero: CT8EXV
Malli: J32022
€35.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ratcheting Flare Nut Wrench, 12 Point, 15/16 Inch Size
Tuotenumero: AX3EYX
Malli: 1660
€70.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Näyttävä Face Box -avain, Heavy Duty, Suora kahva, 12-pisteinen, 3-1/2 tuuman koko
Tuotenumero: AX3FBM
Malli: 1891
€510.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...441442

jakoavaimen

Avaimet Raptor Supplies Saatavilla useissa eri tyyleissä, jotka tarjoavat helpotusta ja joustavuutta työntekijän tehtävään. Yhdistelmäavaimet ovat ainutlaatuisia helppoudeltaan, sillä niiden avulla voit työskennellä metallin, puun ja sähkölaitteiden kanssa sekä ohjata kaikenlaisia ​​muttereita, pultteja tai putkia. Samoin säädettävä jakoavain leukapuristimella toimii pienempien tai suurempien muttereiden kanssa. Valikoima 36 erilaista jakoavainta, Raptor Supplies on työkalut, jotka sopivat kaikkiin teollisuustöihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?