Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JC492 Säädettävä tappi jakoavain 3/16 x 5/32 | AA9UPB 1FJ43

PROTO JC492 säädettävä jakoavain 3/16 x 5/32

Varastossa
Tuote: AA9UPB Malli: JC492Ristiviite: 1FJ43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä tappi-avainavain
Koko3/4 - 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus6.375 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Kokonaispituus6.375 "
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin pituus5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JC492 säädettävä jakoavain 3/16 x 5/32
€60.23 / yksikkö