Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JC484 Säädettävä kasvoavaimen avain 5/16 x 1/2 | AA8XRJ 1APC3

PROTO JC484 säädettävä jakoavain 5/16 x 1/2

Varastossa
Tuote: AA8XRJ Malli: JC484Ristiviite: 1APC3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä kasvoavaimen avain
Koko4"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus10.375 "
MateriaaliTaottu seosteräs
Kokonaispituus10.375 "
Pin Dia.5 / 16 "
Tapin pituus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto JC484: n säädettävällä kasvoavaimella on taottu seosteräsrakenne, jossa on heijastamaton musta oksidiviimeistely, joka sopii kaulusten, tiiviste- / pakkausmutterien ja lukkomutterirenkaiden kiristämiseen hydraulisylintereissä.
    • Siinä on sisäänrakennetut tarkasti työstetyt tapit halkaisijaltaan 5/16 tuumaa, jotka sopivat helposti reikiin tai aukkoihin kiinnittimissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusKokonaispituusPin Dia.Tapin pituusHinta
PROTO JC482 Säädettävä kasvoavain 3/16 x 1/4 | AA8XRG 1APC1 JC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "€54.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JC484 säädettävä jakoavain 5/16 x 1/2
€100.62 / yksikkö