Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FA-125A.120 saranoitu koukkuavain 80-120mm | AC6YWP 36T990

FACOM FA-125A.120 saranoitu koukkuavain 80-120 mm korkki

Varastossa
Tuote: AC6YWP Malli: FA-125A.120Ristiviite: 36T990

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranoitu koukkuavain
Koko80 120 on mm
Suorittaa loppuunkromi
Koukun syvyys5.5mm
Koukun paksuus9mm
Pituus345mm
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus345mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaES

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FA-125A.120 saranoitu koukkuavain 80-120 mm korkki
€85.89 / yksikkö