Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FA-117.B -avainavain 3-15 / 16-tuumaisella korkilla | AC6YWL 36T985

FACOM FA-117.B Kiintoavain 3-15/16 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AC6YWL Malli: FA-117.BRistiviite: 36T985

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiintoavain
Koko3-15 / 16 "
Suorittaa loppuunSatiini
Pituus9.75 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Kokonaispituus9.75 "
Pin Dia.10 / 32 "
Tapin pituus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FA-117.B Kiintoavain 3-15/16 tuuman korkki
€136.96 / yksikkö