GARDNER BENDER LNW-750 lukkomutteriavain, pituus 5-3 / 4 tuumaa | AH8YNE 39CE67

GARDNER BENDER LNW-750 lukkomutteriavaimen pituus 5-3/4 tuumaa

Tuote: AH8YNE Malli: LNW-750Ristiviite: 39CE67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteriavain
Koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunEpoksi E-takki
Koukun syvyys1 / 16 "
Koukun paksuus9 / 64 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARDNER BENDER LNW-750 lukkomutteriavaimen pituus 5-3/4 tuumaa