Kannettavat ilmatankit

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Koodaamattomat ilmasäiliöt

Speedaire-ilmasäiliöt on suunniteltu varastoimaan paineilmaa, joka antaa ilmaa laitteille ja työkaluille toistaiseksi. Näitä siirrettäviä säiliöitä voidaan siirtää mukavasti tarvittaessa ilman kompressorin ylimääräistä painoa. Valitse valikoimasta näitä ilmasäiliöitä, saatavilla 16 ja 25.25 tuuman pituuksina.

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A2TWC48"16 "16 "€332.61
B2TWC18.75 "25.25 "8.25 "€300.60
OASIS -

Säiliöpaketti

TyyliMalliHinta (ei alv)
AAP-B€809.74
Tarjouspyyntö
BAP-C€386.21
Tarjouspyyntö
CAP-D€306.03
Tarjouspyyntö
DAP-A€1,215.42
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE -

Ilmasäiliöt

TyyliMalliKokoHalkaisijaSuorittaa loppuunKorkeusPituusPortitTyöpaineHinta (ei alv)
A52YM08--Vihreä jauhemaalattu18-15/6433-49/643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT135€963.57
B2TWC3--Vihreä metalliväri16.5 "29.5 "2140 PSI€455.20
C6CJL4-------€12,594.75
D5Z364-------€1,891.96
C6CJL3-------€4,294.28
E5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi€1,065.70
E5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi€1,710.92
F1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi€1,562.69
G4 KP88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi€2,452.25
Tarjouspyyntö
VELVAC -

Ilmasäiliöt

TyyliMalliKorkeusPituusLeveysHinta (ei alv)
A03510712.5 "31.75 "568688 "€464.19
B03510813 "31.5 "568689 "€458.93
VELVAC -

Ilmasäiliön teräs

TyyliMalliKorkeusPituusPortitLeveysHinta (ei alv)
A0351018.5 "33.75 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT8"€393.08
B0351028.25 "34 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€384.06
C0351059.5 "29.5 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568600 "€313.98
D03510913 "31.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568689 "€513.06
VELVAC -

Ilmatankin musta jauhetakki

TyyliMalliKorkeusPituusPortitLeveysHinta (ei alv)
A0351038.25 "34 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€378.91
B0351049.75 "30 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "€286.53
C03510610 "29.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "€359.28
SPEEDAIRE -

Kaasumoottorin ilmakompressorisäiliöt

TyyliMalliKorkeusHPPituusLeveysTyöpaineHinta (ei alv)
A1VW3818 "5.533 "15 "150 psi€1,140.98
B1VW3923 "1339 3 / 8 "18 "200 psi€1,924.87
SPEEDAIRE -

Kantosäiliö 5 gallonaa

MallieräHinta (ei alv)
2TWC2AC3JGB€155.56
SPEEDAIRE -

Kannettava ilmatankki 11 G 12 tuuman halkaisija

MallieräHinta (ei alv)
3EUJ9AC8YLJ€278.12
SPEEDAIRE -

Säiliöilma 20 G

MallieräHinta (ei alv)
3Z409AD3FZE€964.14
SPEEDAIRE -

Säiliö Asme 20 Gal

MallieräHinta (ei alv)
4TK10AD9LWJ€977.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?