SPEEDAIRE 4TK10 Säiliö Asme 20 Gal | AD9LWJ

SPEEDAIRE 4TK10 Tank Asme 20 Gal

Varastossa
Tuote: AD9LWJ Malli: 4TK10

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€977.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava kantotankki
Korkeus18.5 "
Pituus31.5 "
MateriaaliTeräs
säiliön tilavuus20 Gal.
Säiliön halkaisija14 sisään.
Säiliön tyyppiKannettava
Leveys12.5 "
Työpaine144 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terässäiliö (mittari) (15)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4TK10 Tank Asme 20 Gal
€977.94 / yksikkö