VELVAC 035103 Air Säiliön musta jauhemaali 8-1 / 4 tuuman korkeus | AF7HRV 21DH80

VELVAC 035103 Ilmasäiliön musta jauhemaali, 8-1/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF7HRV Malli: 035103Ristiviite: 21DH80

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€378.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasäiliö
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Korkeus8.25 "
Pituus34 "
MateriaaliTeräs
Portit1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT
Säiliön halkaisija8 sisään.
Leveys568621 "
Työpaine125 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7425
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8708998180

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPortitLeveysHinta
VELVAC 035104 Air Säiliön musta jauhekerros 125 Psi | AF7HRW 21DH81 0351049.75 "30 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "€286.53
VELVAC 035106 Ilmasäiliö musta jauhemaalaus teräs 125 Psi | AF7HRY 21DH83 03510610 "29.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "€359.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035103 Ilmasäiliön musta jauhemaali, 8-1/4 tuuman korkeus
€378.91 / yksikkö