SPEEDAIRE 5Z360 Tank Air 60 gallona 200 Psi | AE7KYD

SPEEDAIRE 5Z360 Tank Air 60 Gallona 200 Psi

Varastossa
Tuote: AE7KYD Malli: 5Z360

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,710.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasäiliö
Koko60 gal.
Halkaisija20 "
Korkeus27.6 "
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
Säiliön tyyppiVaakasuora
Tyyppikiinteä
Työpaine200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.85
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)140.97
Laivan leveys (cm)59.44
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • NEMA-rungon pohjalevy (56, 56H, 56HZ, 145T, 184T)
    • Maks. Suositeltava Pump Sz. (HP) (5/2)
    • Kuori (tuumaa) (35.8)
    • 5Z360 on 5Z364: n ehdotettu korvaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaSuorittaa loppuunKorkeusPituusPortitTyöpaineHinta
SPEEDAIRE 1YAC4 Paineilmatankki 200 Psi 80 gallonaa pystysuorassa | AB4HDN 1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi€1,562.69
SPEEDAIRE 2TWC3 kannettava 13 gallonan ilmatankki | AC3JGC 2TWC3--Vihreä metalliväri16.5 "29.5 "2140 PSI€455.20
SPEEDAIRE 4KP88 Tank Air 120 G 200 Psi | AD8KAV 4 KP88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi€2,452.25
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 5Z359 Säiliöilma 30 G 200 Psi | AE7KYC 5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi€1,065.70
SPEEDAIRE 52YM08 teräsilmasäiliö, vihreä jauhemaalattu | CD2FQV 52YM08--Vihreä jauhemaalattu18-15/6433-49/643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT135€963.57
SPEEDAIRE 6CJL3 Ilmasäiliö, 240 Gal Tankin tilavuus, 200 PSI | CU4BJQ 6CJL3-------€4,294.28
SPEEDAIRE 6CJL4 Ilmasäiliö, 400 Gal Tankin tilavuus, 200 PSI | CU4BJR 6CJL4-------€12,594.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5Z360 Tank Air 60 Gallona 200 Psi
€1,710.92 / yksikkö