SPEEDAIRE 1VW39 Säiliö paikallaan 30 gallonaa AB3XQH

SPEEDAIRE 1VW39 Kiinteä säiliö 30 gallonaa

Varastossa
Tuote: AB3XQH Malli: 1VW39

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,924.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasumoottorin ilmakompressorisäiliö
Suorittaa loppuunVihreä metalliväri
Korkeus23 "
HP13
Pituus39 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
säiliön tilavuus30 Gal.
Säiliön halkaisija16 sisään.
Säiliön tyyppikiinteä
Leveys18 "
Työpaine200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 86.4
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terässäiliö (mittari) (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHPPituusLeveysTyöpaineHinta
SPEEDAIRE 1VW38 Säiliö, 20 Gallonaa AB3XQG 1VW3818 "5.533 "15 "150 psi€1,140.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1VW39 Kiinteä säiliö 30 gallonaa
€1,924.87 / yksikkö