SPEEDAIRE 6CJL4 Ilmasäiliö, 400 Gal Tankin tilavuus, 200 PSI | CU4BJR

SPEEDAIRE 6CJL4 ilmasäiliö, 400 gallin säiliön tilavuus, 200 PSI

Varastossa
Tuote: CU4BJR Malli: 6CJL4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,594.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasäiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 391.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaSuorittaa loppuunKorkeusPituusPortitTyöpaineHinta
SPEEDAIRE 1YAC4 Paineilmatankki 200 Psi 80 gallonaa pystysuorassa | AB4HDN 1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi€1,562.69
SPEEDAIRE 2TWC3 kannettava 13 gallonan ilmatankki | AC3JGC 2TWC3--Vihreä metalliväri16.5 "29.5 "2140 PSI€455.20
SPEEDAIRE 4KP88 Tank Air 120 G 200 Psi | AD8KAV 4 KP88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi€2,452.25
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 5Z359 Säiliöilma 30 G 200 Psi | AE7KYC 5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi€1,065.70
SPEEDAIRE 5Z360 Tank Air 60 gallona 200 Psi | AE7KYD 5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi€1,710.92
SPEEDAIRE 52YM08 teräsilmasäiliö, vihreä jauhemaalattu | CD2FQV 52YM08--Vihreä jauhemaalattu18-15/6433-49/643/4 ", 3/4", 1/2 "NPT135€963.57
SPEEDAIRE 6CJL3 Ilmasäiliö, 240 Gal Tankin tilavuus, 200 PSI | CU4BJQ 6CJL3-------€4,294.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 6CJL4 ilmasäiliö, 400 gallin säiliön tilavuus, 200 PSI
€12,594.75 / yksikkö