VELVAC 035102 Ilmasäiliö Teräs 125 Psi 8-1/4 tuumaa Korkeus | AF7HRU 21DH79

VELVAC 035102 Ilmasäiliö teräs 125 Psi 8-1/4 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF7HRU Malli: 035102Ristiviite: 21DH79

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasäiliö
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Korkeus8.25 "
Pituus34 "
MateriaaliTeräs
Portit3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT
Säiliön halkaisija8 sisään.
Leveys568621 "
Työpaine125 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8708998180

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPortitLeveysHinta
VELVAC 035101 Ilmasäiliö Teräs Musta jauhemaalaus 125 Psi | AB6FPB 21DH78 0351018.5 "33.75 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT8"€393.08
VELVAC 035105 Air Tank Steel Black Powder Coat 9-1 / 2 tuuman korkeus | AF7HRX 21DH82 0351059.5 "29.5 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568600 "€313.98
VELVAC 035109 Air Tank Steel 13 tuuman korkeus 125 Psi | AF7HTB 21DH86 03510913 "31.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568689 "€513.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035102 Ilmasäiliö teräs 125 Psi 8-1/4 tuuman korkeus
€384.06 / yksikkö