SPEEDAIRE 2TWC4 Koodaamaton lentosäiliön pannukakku 5 gallonaa 1 hv | AC3JGD

SPEEDAIRE 2TWC4 Koodaamaton ilmasäiliöpannukakku 5 gallonaa 1 Hp

Varastossa
Tuote: AC3JGD Malli: 2TWC4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€332.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoodaamaton säiliö
Suorittaa loppuunVihreä metalliväri
Korkeus8"
HP1
Pituus16 "
MateriaaliTeräs
Portit3
säiliön tilavuus5 Gal.
Säiliön halkaisija16 sisään.
Säiliön tyyppiPannukakku
Leveys16 "
Työpaine125 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.1725
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terässäiliö (mittari) (11)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SPEEDAIRE 2TWC1, koodaamaton, säiliön Hotdog 3 Gallon 1 Hv | AC3JGA 2TWC18.75 "25.25 "8.25 "€300.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2TWC4 Koodaamaton ilmasäiliöpannukakku 5 gallonaa 1 Hp
€332.61 / yksikkö