VELVAC 035106 Ilmasäiliö musta jauhemaalaus teräs 125 Psi | AF7HRY 21DH83

VELVAC 035106 Ilmasäiliö musta jauhemaali Teräs 125 Psi

Varastossa
Tuote: AF7HRY Malli: 035106Ristiviite: 21DH83

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€359.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasäiliö
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Korkeus10 "
Pituus29.5 "
MateriaaliTeräs
Portit3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT
Säiliön halkaisija9-1 / 2 tuumaa
Leveys568687 "
Työpaine125 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.575
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi8708998180

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPortitLeveysHinta
VELVAC 035103 Air Säiliön musta jauhemaali 8-1 / 4 tuuman korkeus | AF7HRV 21DH80 0351038.25 "34 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€378.91
VELVAC 035104 Air Säiliön musta jauhekerros 125 Psi | AF7HRW 21DH81 0351049.75 "30 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "€286.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035106 Ilmasäiliö musta jauhemaali Teräs 125 Psi
€359.28 / yksikkö