VELVAC 035107 ilmatankki 12-1 / 2 tuuman korkeus 125 Psi | AF7HRZ 21DH84

VELVAC 035107 Ilmasäiliö 12-1/2 tuumaa Korkeus 125 Psi

Varastossa
Tuote: AF7HRZ Malli: 035107Ristiviite: 21DH84

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€464.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasäiliö
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Korkeus12.5 "
Pituus31.75 "
MateriaaliTeräs
Portit3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT
Säiliön halkaisija12 sisään.
Leveys568688 "
Työpaine125 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.525
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)80.52
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8708998180

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VELVAC 035108 ilmasäiliö 125 Psi teräs musta jauhemaali | AF7HTA 21DH85 03510813 "31.5 "568689 "€458.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035107 Ilmasäiliö 12-1/2 tuumaa Korkeus 125 Psi
€464.19 / yksikkö