SPEEDAIRE 3Z409 Tank Air 20 G | AD3FZE

SPEEDAIRE 3Z409 Tank Air 20 G

Varastossa
Tuote: AD3FZE Malli: 3Z409

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€964.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräASME-koodin ilmatankki
Suorittaa loppuunVihreä metalliväri
Korkeus18.25 "
HP3
Pituus33.13 "
MateriaaliTeräs
Portit1/4, 3/8 ja 1/2 "NPT
säiliön tilavuus20 Gal.
Säiliön halkaisija14 sisään.
Säiliön tyyppiKannettava
Leveys15.125 "
Työpaine144 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)84.58
Laivan leveys (cm)50.29
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terässäiliö (mittari) (12)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 3Z409 Tank Air 20 G
€964.14 / yksikkö