SPEEDAIRE 2TWC2 Kantosäiliö 5 gallonaa AC3JGB

SPEEDAIRE 2TWC2 Carry Tank Air 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC3JGB Malli: 2TWC2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakuljetussäiliö
Suorittaa loppuunVihreä jauhemaalattu
Korkeus12 "
Pituus16 "
JakotukkimateriaaliMessinki
MateriaaliTeräs
Portit2
säiliön tilavuus5 Gal.
Säiliön halkaisija10 sisään.
Säiliön tyyppiIlma
Leveys10 "
Työpaine125 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Autonrenkaiden määrä (1.0)
    • Polkupyöränrenkaiden määrä (4.0)
    • Traktorin renkaiden määrä (0.4)
    • Terässäiliö (mittari) (13)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2TWC2 Carry Tank Air 5 gallonaa
€155.56 / yksikkö