SPEEDAIRE 1VW38 Säiliö, 20 Gallonaa AB3XQG

SPEEDAIRE 1VW38 Kannettava säiliö 20 gallonaa

Varastossa
Tuote: AB3XQG Malli: 1VW38

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,140.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasumoottorin ilmakompressorisäiliö
Suorittaa loppuunVihreä metalliväri
Korkeus18 "
HP5.5
Pituus33 "
MateriaaliTeräs
säiliön tilavuus20 Gal.
Säiliön halkaisija14 sisään.
Säiliön tyyppiKannettava
Renkaan kokoX 10 1.75
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Leveys15 "
Työpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.705
Laivan korkeus (cm)48.01
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terässäiliö (mittari) (12)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHPPituusLeveysTyöpaineHinta
SPEEDAIRE 1VW39 Säiliö paikallaan 30 gallonaa AB3XQH 1VW3923 "1339 3 / 8 "18 "200 psi€1,924.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1VW38 Kannettava säiliö 20 gallonaa
€1,140.98 / yksikkö