VELVAC 035109 Air Tank Steel 13 tuuman korkeus 125 Psi | AF7HTB 21DH86

VELVAC 035109 Ilmasäiliö Teräs 13 tuumaa Korkeus 125 Psi

Varastossa
Tuote: AF7HTB Malli: 035109Ristiviite: 21DH86

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€513.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasäiliö
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Korkeus13 "
Pituus31.5 "
MateriaaliTeräs
Portit3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT
Säiliön halkaisija12 sisään.
Leveys568689 "
Työpaine125 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.5025
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi8708998180

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPortitLeveysHinta
VELVAC 035101 Ilmasäiliö Teräs Musta jauhemaalaus 125 Psi | AB6FPB 21DH78 0351018.5 "33.75 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT8"€393.08
VELVAC 035102 Ilmasäiliö Teräs 125 Psi 8-1/4 tuumaa Korkeus | AF7HRU 21DH79 0351028.25 "34 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€384.06
VELVAC 035105 Air Tank Steel Black Powder Coat 9-1 / 2 tuuman korkeus | AF7HRX 21DH82 0351059.5 "29.5 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568600 "€313.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035109 Ilmasäiliö Teräs 13 tuumaa Korkeus 125 Psi
€513.06 / yksikkö