VELVAC 035108 ilmasäiliö 125 Psi teräs musta jauhemaali | AF7HTA 21DH85

VELVAC 035108 Air Tank 125 Psi Steel Black Powder Coat

Varastossa
Tuote: AF7HTA Malli: 035108Ristiviite: 21DH85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€458.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasäiliö
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Korkeus13 "
Pituus31.5 "
MateriaaliTeräs
Portit3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT
Säiliön halkaisija12 sisään.
Leveys568689 "
Työpaine125 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.62
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi8708998180

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VELVAC 035107 ilmatankki 12-1 / 2 tuuman korkeus 125 Psi | AF7HRZ 21DH84 03510712.5 "31.75 "568688 "€464.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035108 Air Tank 125 Psi Steel Black Powder Coat
€458.93 / yksikkö