SPEEDAIRE 2TWC1, koodaamaton, säiliön Hotdog 3 Gallon 1 Hv | AC3JGA

SPEEDAIRE 2TWC1 Koodaamaton ilmasäiliö Hotdog 3 gallonaa 1 Hp

Varastossa
Tuote: AC3JGA Malli: 2TWC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoodaamaton säiliö
Suorittaa loppuunVihreä metalliväri
Korkeus8.75 "
HP1
Pituus25.25 "
MateriaaliTeräs
Portit3
säiliön tilavuus3 Gal.
Säiliön halkaisija6 sisään.
Säiliön tyyppiHotdog
Leveys8.25 "
Työpaine125 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9945
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7311000090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Terässäiliö (mittari) (14)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
SPEEDAIRE 2TWC4 Koodaamaton lentosäiliön pannukakku 5 gallonaa 1 hv | AC3JGD 2TWC48"16 "16 "€332.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2TWC1 Koodaamaton ilmasäiliö Hotdog 3 gallonaa 1 Hp
€300.60 / yksikkö