SPEEDAIRE 52YM08 teräsilmasäiliö, vihreä jauhemaalattu | CD2FQV

SPEEDAIRE 52YM08 Teräsilmasäiliö, vihreä jauhemaalattu

Varastossa
Tuote: CD2FQV Malli: 52YM08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€963.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasäiliö
Suorittaa loppuunVihreä jauhemaalattu
Korkeus18-15/64
Pituus33-49/64
MateriaaliTeräs
Portit3/4 ", 3/4", 1/2 "NPT
Säiliön halkaisija12
Säiliön koko15
Säiliön tyyppiKannettava
Renkaan koko8"
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Työpaine135

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaSuorittaa loppuunKorkeusPituusPortitTyöpaineHinta
SPEEDAIRE 1YAC4 Paineilmatankki 200 Psi 80 gallonaa pystysuorassa | AB4HDN 1YAC480 gal.24 "-49.5 "--200 psi€1,562.69
SPEEDAIRE 2TWC3 kannettava 13 gallonan ilmatankki | AC3JGC 2TWC3--Vihreä metalliväri16.5 "29.5 "2140 PSI€455.20
SPEEDAIRE 4KP88 Tank Air 120 G 200 Psi | AD8KAV 4 KP88120 gal.24 "-70.5 "--200 psi€2,452.25
Tarjouspyyntö
SPEEDAIRE 5Z359 Säiliöilma 30 G 200 Psi | AE7KYC 5Z35930 gal.16 "-21.7 "41.1 "-200 psi€1,065.70
SPEEDAIRE 5Z360 Tank Air 60 gallona 200 Psi | AE7KYD 5Z36060 gal.20 "-27.6 "48 "-200 psi€1,710.92
SPEEDAIRE 6CJL3 Ilmasäiliö, 240 Gal Tankin tilavuus, 200 PSI | CU4BJQ 6CJL3-------€3,942.71
SPEEDAIRE 6CJL4 Ilmasäiliö, 400 Gal Tankin tilavuus, 200 PSI | CU4BJR 6CJL4-------€11,563.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 52YM08 Teräsilmasäiliö, vihreä jauhemaalattu
€963.57 / yksikkö