VELVAC 035104 Air Säiliön musta jauhekerros 125 Psi | AF7HRW 21DH81

VELVAC 035104 Air Tank Black Powder Coat 125 Psi

Varastossa
Tuote: AF7HRW Malli: 035104Ristiviite: 21DH81

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€286.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasäiliö
Suorittaa loppuunMusta jauhe päällystetty
Korkeus9.75 "
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Portit3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT
Säiliön halkaisija9-1 / 2 tuumaa
Leveys568687 "
Työpaine125 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7325
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi8708998180

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPortitLeveysHinta
VELVAC 035103 Air Säiliön musta jauhemaali 8-1 / 4 tuuman korkeus | AF7HRV 21DH80 0351038.25 "34 "1/2 ", 1/4", 3/4 "NPT568621 "€378.91
VELVAC 035106 Ilmasäiliö musta jauhemaalaus teräs 125 Psi | AF7HRY 21DH83 03510610 "29.5 "3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT568687 "€359.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VELVAC 035104 Air Tank Black Powder Coat 125 Psi
€286.53 / yksikkö