SPEEDAIRE Pneumaattiset modulaariset FRL-lisävarusteet

Laaja valikoima asennus- ja vaihtotarvikkeita, kuten ilmansulakkeet, kannet, viemärit, suodatinkiristimet, suodatinseinäkiinnityssarjat, sumunpoistajat, kiinnikkeet, putkisovittimet, moduulipikakiinnittimet ja T-kahvan muunnossarjat

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Modulaariset porttilohkot

Modulaariset SPEEDAIRE-porttilohkot ovat Speed ​​Clamps -kiinnittimiä, jotka on suunniteltu tarjoamaan nopeita ja helppoja kiinnitysratkaisuja ja korvaamaan putkinipat yhteenliittämistä varten. Niissä on 3 ylimääräistä NPT-ulostuloa korkeapaineisten tai voitelemattomien ilmaputkien liittämiseen. Nämä siirtolohkot ovat ihanteellisia käytettäviksi pienikokoisissa, keskikokoisissa ja tavallisissa FRL-laitteissa.

TyyliMalliKäytettäväksi päälläHinta (ei alv)
A4 ZK28Kompakti€18.65
A4 ZK41Keskitaso ja vakio€24.02
SPEEDAIRE -

Speed ​​Clamp Modulaariset liittimet

SPEEDAIRE Speed ​​Clampsia käytetään putkien ja liitosten nopeaan ja turvalliseen kiinnitykseen. Ne käyttävät modulaarisia liittimiä putkinippojen sijaan komponenttien yhdistämiseen. Valitse asennuskiinnikkeen ja modulaarisen liittimen tyyppien välillä, saatavilla Raptor Supplies.

TyyliMalliKäytettäväksi päälläeräHinta (ei alv)
A4 ZK24KompaktiSpeed ​​Clamp -moduuliliitin€11.18
B4 ZK25KompaktiAsennusteline€13.43
C4 ZK35Keskitaso ja vakioSpeed ​​Clamp -moduuliliitin€12.05
D4 ZK36Keskitaso ja vakioSpeed ​​Clamp -moduuliliitin€17.90
SPEEDAIRE -

Äänenvaimentimet, pakoputket

Speedairen uudelleenluokittimet/äänenvaimentimet vähentävät poistoilman öljysumua lukuisissa tehtaan sisäisissä ja valkoisen huoneen pneumaattisissa sovelluksissa. Nämä öljynpoistovaimentimet on valmistettu alumiinista ja polypropeenimateriaalista ja ne soveltuvat käytettäväksi pakoaukkojen kanssa. Valitse valikoimasta näitä uudelleenluokittimia/äänenvaimentimia, saatavana pituuksina 3.125, 4.75 ja 6.25 tuumaa.

TyyliMallihyödytPituusNPTLeveysHinta (ei alv)
A2YNN416.25 "1"3 5 / 16 "€128.49
B2YNN21/24.75 "1 / 2 "2.437 "€113.86
C2YNL91/43.125 "1 / 4 "1.62 "€87.64
C2YNL81/83.125 "1 / 8 "1.62 "€86.49
A2YNN33/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "€134.36
B2YNN13/84.75 "3 / 8 "2.437 "€108.94
SPEEDAIRE -

Peitä kestävä

TyyliMalliKäytettäväksi päälläHinta (ei alv)
A5 ZL32Kompakti säädin€8.66
A5 ZL33Välisääntelyviranomainen€14.07
A5 ZL34Normaali säädin€13.60
TyyliMalliKorkeusMax. VirtausNPTLeveysHinta (ei alv)
A4 ZL967.1 "35 cfm1 / 2 "3.54 "€210.49
A4 ZL9810.51 "100 cfm1-1 / 4 "4.33 "€315.35
SPEEDAIRE -

Speed ​​Mount Pipe Adapterit

SPEEDAIRE pikakiinnitteiset putkisovittimet on suunniteltu yhdistämään kaksi erilaista putkea ja porttia pneumaattisissa työkaluissa. Ne hyväksyvät NPT-putket, joiden halkaisija on 1/4, 3/8, 1/2 ja 3/4 tuumaa.

TyyliMalliKäytettäväksi päälläNPTHinta (ei alv)
A4 ZK26Kompakti1 / 4 "€19.82
A4 ZK37Keskitaso ja vakio1 / 4 "€16.55
A4 ZK39Keskitaso ja vakio1 / 2 "€20.00
A4 ZK38Keskitaso ja vakio3 / 8 "€16.55
A4 ZK40Keskitaso ja vakio3 / 4 "€16.55
TyyliMallihyödytHinta (ei alv)
A35GM62GX0010-025-AG€174.44
A35GM59GX0010-025-PG€117.02
A35GM60GX0010-025-XG€132.64
A35GM61GX0010-025-YG€189.33
A35GM63GX0010-038-PG€221.76
TyyliMallihyödytHinta (ei alv)
A35GM66GX0010-038-AG€271.91
A35GM64GX0010-038-XG€210.97
A35GM65GX0010-038-YG€279.39
A35GM67GX0010-050-PG€256.67
A35GM68GX0010-050-XG€304.63
SPEEDAIRE -

Ilman sulakkeet

TyyliMalliPituusMax. VirtausNPTLeveysHinta (ei alv)
A5 ZL352.01 "13.8 CFM1 / 4 "0.81 "€53.27
A5 ZL362.44 "28.6 CFM3 / 8 "0.94 "€51.62
A5 ZL373.07 "49.2 CFM1 / 2 "1.25 "€57.53
A5 ZL383.54 "91.1 CFM3 / 4 "1.25 "€80.34
SPEEDAIRE -

T Käsittele muunnossarjat

SPEEDAIRE-muunnossarjat ovat pneumaattisia FRL-järjestelmän lisävarusteita, jotka on suunniteltu vaihtamaan venttiilistä toiseen. Ne soveltuvat käytettäväksi SPEEDAIRE kompaktien, keskikokoisten, raskaiden ja standardisarjan FRL-laitteiden kanssa.

TyyliMalliKäytettäväksi päälläHinta (ei alv)
A4 ZK64Heavy Duty -säädin€79.64
A4 ZK51Välisääntelyviranomainen€37.67
A4 ZK33Normaali säädin€45.69
SPEEDAIRE -

Suodattimen tyhjennyssarjat

SPEEDAIRE automaattiset suodattimen tyhjennyssarjat ovat pneumaattisia FRL-varusteita, jotka on suunniteltu käytettäväksi ilmansuodattimien ja säätimien kanssa. Ne ovat ihanteellisia käytettäväksi SPEEDAIRE kompaktien, keskikokoisten, miniatyyri- ja standardi- ja raskaan sarjan FRL-laitteiden kanssa.

TyyliMalliKäytettäväksi päälläHinta (ei alv)
A4 ZK18Speedaire Compact -sarja€41.20
B4 ZK19Speedaire Intermediate -sarja€45.60
C4 ZK17Speedaire Miniature -sarja€18.24
B4 ZK14Speedaire Standard ja Heavy Duty€51.20
SPEEDAIRE -

Modulaariset jakotukkilohkot

SPEEDAIRE modulaariset jakotukkilohkot ovat Speed ​​Clamps -kiinnityksiä, jotka tarjoavat nopeita ja helppoja kiinnitysratkaisuja ja sopivat erinomaisesti myös putkien nippojen korvaamiseen yhteenliittämistä varten. Niihin voidaan kiinnittää lisäosia, kuten suodattimia, säätimiä tai painekytkimiä, 90 asteen kulmassa. Valitse valikoimasta näitä jakotukilohkoja, joita on saatavana 3/4- ja 3/8 tuuman NPT-kokoisina.

TyyliMalliKäytettäväksi päälläNPTHinta (ei alv)
A4 ZK30Kompakti3 / 8 "€31.37
A4 ZK43Keskitaso ja vakio3 / 4 "€52.82
SPEEDAIRE -

Äänenvaimentimen varaosat, alumiinia ja polypropeenia

SPEEDAIRE-äänenvaimentimen vaihtoelementtejä käytetään ylläpitämään äänenvaimentimen tehokkuutta ja vähentämään poistoilman öljysumua monissa tehtaan sisäisissä pneumaattisissa sovelluksissa. Ne on valmistettu alumiinista ja polypropeenista, ja ne on yhdistetty käytettäväksi pakoaukoissa ja kestävät 300 PSI:n maksimipaineen. Valitse laajasta valikoimasta vaihtoelementtejä, saatavilla 2.75, 4.312 ja 5.5 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

TyyliMallihyödytPituusLeveysHinta (ei alv)
A2YNN51 / 8 ja 1 / 42.75 "1.62 "€77.82
B2YNN73/4 ja 15.5 "3 5 / 16 "€85.81
C2YNN63 / 8 ja 1 / 24 5 / 16 "2.437 "€78.59
SPEEDAIRE -

Paneelikiinnitysmutterit

SPEEDAIRE-paneelikiinnitysmutterit ovat kuusikulmaisen muotoisia edullisia vaihtoehtoja ruuvikoneistetuille muttereille. Näissä muttereissa on yksikierteinen rakenne vahvalla muotoilluilla kierteillä helppoa ja turvallista asennusta varten. Valitse kompakteista, miniatyyreistä, keskikokoisista ja vakiosäätimen mutteriversioista Raptor Supplies.

TyyliMalliKäytettäväksi päälläHinta (ei alv)
A4 ZK32Kompakti säädin€2.93
B4 ZK58Välisääntelyviranomainen€7.42
C4 ZK13Pienoisohjain€2.03
D4 ZK49Normaali säädin€7.28
SPEEDAIRE -

Paineenrajoitusventtiili

MallieräHinta (ei alv)
4ZK10AE2UBA€7.44
SPEEDAIRE -

Eliminator-sumu 1 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
4ZL97AE2URY€295.85
SPEEDAIRE -

Tyhjennä tippuva jalka

MallieräHinta (ei alv)
4ZK11AE2UBB€144.51

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?