SPEEDAIRE Äänenvaimentimen varaosat, alumiinia ja polypropeenia


Suodattaa
Suodata arvostelu: 0.9 mikronia , Käytettäväksi: Pakoputket , Materiaali: Alumiini ja polypropeeni , Max. Virtaus: 160 cfm , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 160 F , Tyyppi: Korvaava elementti
TyyliMallihyödytPituusLeveysHinta (ei alv)
A
2YNN5
1 / 8 ja 1 / 42.75 "1.62 "€77.82
B
2YNN7
3/4 ja 15.5 "3 5 / 16 "€85.81
C
2YNN6
3 / 8 ja 1 / 24 5 / 16 "2.437 "€78.59

Äänenvaimentimen varaosat, alumiinia ja polypropeenia

SPEEDAIRE-äänenvaimentimen vaihtoelementtejä käytetään ylläpitämään äänenvaimentimen tehokkuutta ja vähentämään poistoilman öljysumua monissa tehtaan sisäisissä pneumaattisissa sovelluksissa. Ne on valmistettu alumiinista ja polypropeenista, ja ne on yhdistetty käytettäväksi pakoaukoissa ja kestävät 300 PSI:n maksimipaineen. Valitse laajasta valikoimasta vaihtoelementtejä, saatavilla 2.75, 4.312 ja 5.5 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?