KELCH Shrink Fit -työkaluteline, reiän halkaisija 3 mm


Suodattaa
Reiän halkaisija: 3mm , Shank halkaisija: 3mm
TyyliMalliLuettelonumeroKokonaispituusProjektioHinta (ei alv)
A
311.0011.364
311.0011112mm80 mm€435.16
B
311.0011.371
311.0011105mm80 mm€494.88
C
311.0011.383
311.001195mm50mm€759.36
A
311.0011.363
311.001190mm50mm€406.72
D
311.0011.320
311.001185mm65 mm€378.26
A
311.0011.362
311.001185mm65 mm€406.72
C
311.0011.384
311.0011118mm80 mm€935.71
D
311.0011.321
311.001190mm50mm€435.16
A
311.0011.361
311.001181mm32mm€349.82
E
311.0411.362
311.041190mm70 mm€494.88
E
311.0412.362
311.0412140mm120 mm€583.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?