Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZK19 -sarjan automaattisen tyhjennyksen välituote | AE2UBJ

SPEEDAIRE 4ZK19 Kit Auto Drain Intermediate

Varastossa
Tuote: AE2UBJ Malli: 4ZK19

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen tyhjennyssarja
Käytettäväksi päälläSpeedaire Intermediate -sarja
Tyyppiautomaattisesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläHinta
SPEEDAIRE 4ZK14 -sarja Auto Drain Standard ja Hd | AE2UBE 4 ZK14Speedaire Standard ja Heavy Duty€51.20
SPEEDAIRE 4ZK17 Kit Auto Drain Miniature | AE2UBG 4 ZK17Speedaire Miniature -sarja€18.24
SPEEDAIRE 4ZK18 -sarja Auto Drain Compact | AE2UBH 4 ZK18Speedaire Compact -sarja€41.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK19 Kit Auto Drain Intermediate
€45.60 / yksikkö