Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZK11 Tyhjennysjalka | AE2UBB

SPEEDAIRE 4ZK11 Tyhjennyspoistojalka

Varastossa
Tuote: AE2UBB Malli: 4ZK11

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValua
Korkeus6.22 "
Max. Virtaus5.3 CFM
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175 F
NPT1 / 2 "
TyyppiHeavy Duty Drip -jalka, automaattisella uimalla
Leveys2.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481909040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK11 Tyhjennyspoistojalka
€144.51 / yksikkö