Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 2YNL9 Äänenvaimenninöljy 0.25 tuuman Npt | AC4DDL

SPEEDAIRE 2YNL9 äänenvaimentimen öljynpoisto 0.25 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AC4DDL Malli: 2YNL9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänenvaimennin
Suodattimen luokitus0.9 mikronia
hyödyt1/4
Asennus1/4 "Slip On Drain -putki
Käytettäväksi päälläPakoputket
Pituus3.125 "
MateriaaliAlumiini ja polypropeeni
Max. Virtaus160 cfm
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila160 F
NPT1 / 4 "
TyyppiÖljynpoistin
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytPituusNPTLeveysHinta
SPEEDAIRE 2YNL8 Äänenvaimenninöljy 0.125 tuuman Npt | AC4DDK 2YNL81/83.125 "1 / 8 "1.62 "€86.49
SPEEDAIRE 2YNN1 Äänenvaimenninöljy 0.375 tuuman Npt | AC4DDM 2YNN13/84.75 "3 / 8 "2.437 "€108.94
SPEEDAIRE 2YNN2 Äänenvaimenninöljy 0.5 tuuman Npt | AC4DDN 2YNN21/24.75 "1 / 2 "2.437 "€113.86
SPEEDAIRE 2YNN3 Äänenvaimenninöljy 0.75 tuuman Npt | AC4DDP 2YNN33/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "€134.36
SPEEDAIRE 2YNN4 Äänenvaimenninöljy 1 tuuman Npt | AC4DDQ 2YNN416.25 "1"3 5 / 16 "€128.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL9 äänenvaimentimen öljynpoisto 0.25 tuumaa Npt
€87.64 / yksikkö