Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 2YNN7 Äänenvaimentimen vaihtoelementti AC4DDU

SPEEDAIRE 2YNN7 äänenvaimentimen vaihtoelementti

Varastossa
Tuote: AC4DDU Malli: 2YNN7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänenvaimennin
Suodattimen luokitus0.9 mikronia
hyödyt3/4 ja 1
Asennus1/4 "Slip On Drain -putki
Käytettäväksi päälläPakoputket
Pituus5.5 "
MateriaaliAlumiini ja polypropeeni
Max. Virtaus160 cfm
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila160 F
TyyppiKorvaava elementti
Leveys3 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytPituusLeveysHinta
SPEEDAIRE 2YNN5 Äänenvaimentimen vaihtoelementti AC4DDR 2YNN51 / 8 ja 1 / 42.75 "1.62 "€77.82
SPEEDAIRE 2YNN6 Äänenvaimentimen vaihtoelementti AC4DDT 2YNN63 / 8 ja 1 / 24 5 / 16 "2.437 "€78.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2YNN7 äänenvaimentimen vaihtoelementti
€85.81 / yksikkö