Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZL33 suojakotelon suojakotelo | AE7NAP

SPEEDAIRE 5ZL33 kansi peukaloinnin kestävä

Varastossa
Tuote: AE7NAP Malli: 5ZL33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite
Käytettäväksi päälläVälisääntelyviranomainen
TyyppiTamper-kestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläHinta
SPEEDAIRE 5ZL32 suojakannen kestävä | AE7NAN 5 ZL32Kompakti säädin€8.66
SPEEDAIRE 5ZL34 suojakannen kestävä | AE7NAQ 5 ZL34Normaali säädin€13.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZL33 kansi peukaloinnin kestävä
€14.07 / yksikkö