Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5ZL37 Sulake ilma 1/2 tuumaa Npt | AE7NAU

SPEEDAIRE 5ZL37 Sulake ilma 1/2 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AE7NAU Malli: 5ZL37

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasulake
Pituus3.07 "
Max. Virtaus49.2 CFM
NPT1 / 2 "
Painehäviö4.4 PSI
Sammuta102.3 PSI
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. VirtausNPTLeveysHinta
SPEEDAIRE 5ZL35 Sulakeilma 1/4 tuumaa Npt | AE7NAR 5 ZL352.01 "13.8 CFM1 / 4 "0.81 "€53.27
SPEEDAIRE 5ZL36 Fuse Air 3/8 tuuman Npt | AE7NAT 5 ZL362.44 "28.6 CFM3 / 8 "0.94 "€51.62
SPEEDAIRE 5ZL38 Fuse Air 3/4 tuuman Npt | AE7NAV 5 ZL383.54 "91.1 CFM3 / 4 "1.25 "€80.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5ZL37 Sulake ilma 1/2 tuumaa Npt
€57.53 / yksikkö