Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 35GM63 -suodatinpidike mallille GX0010-038-PG 4x2x2 tuumaa | AH4PNY

SPEEDAIRE 35GM63 suodatinpuristin mallille GX0010-038-PG 4x2x2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4PNY Malli: 35GM63

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€244.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpidike
hyödytGX0010-038-PG
Käytetään mallinumeron kanssaGX0010-038-PG
Korkeus2
Pituus4"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHinta
SPEEDAIRE 35GM59 -suodatinpidike mallille GX0010-025-PG 4x2x2 tuumaa | AH4PNU 35GM59GX0010-025-PG€117.02
SPEEDAIRE 35GM60 -suodatinpidike mallille GX0010-025-XG 4x2x2 tuumaa | AH4PNV 35GM60GX0010-025-XG€146.03
SPEEDAIRE 35GM61 -suodatinpidike mallille GX0010-025-YG 4x2x2 tuumaa | AH4PNW 35GM61GX0010-025-YG€189.33
SPEEDAIRE 35GM62 -suodatinpidike mallille GX0010-025-AG 4x2x2 tuumaa | AH4PNX 35GM62GX0010-025-AG€192.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35GM63 suodatinpuristin mallille GX0010-038-PG 4x2x2 tuumaa
€244.14 / yksikkö