Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZL97 Eliminator Mist 1 sisään | AE2URY

SPEEDAIRE 4ZL97 Eliminator Mist 1 in

Varastossa
Tuote: AE2URY Malli: 4ZL97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€295.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSumu eliminoija
Korkeus10.51 "
Max. Virtaus100 cfm
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila160 F
NPT1"
Leveys4.33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL97 Eliminator Mist 1 in
€295.85 / yksikkö