Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZK18 -sarja Auto Drain Compact | AE2UBH

SPEEDAIRE 4ZK18 Kit Auto Drain Compact

Varastossa
Tuote: AE2UBH Malli: 4ZK18

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen tyhjennyssarja
Käytettäväksi päälläSpeedaire Compact -sarja
Tyyppiautomaattisesti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0446
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläHinta
SPEEDAIRE 4ZK14 -sarja Auto Drain Standard ja Hd | AE2UBE 4 ZK14Speedaire Standard ja Heavy Duty€51.20
SPEEDAIRE 4ZK17 Kit Auto Drain Miniature | AE2UBG 4 ZK17Speedaire Miniature -sarja€18.24
SPEEDAIRE 4ZK19 -sarjan automaattisen tyhjennyksen välituote | AE2UBJ 4 ZK19Speedaire Intermediate -sarja€45.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK18 Kit Auto Drain Compact
€41.20 / yksikkö