Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 2YNN5 Äänenvaimentimen vaihtoelementti AC4DDR

SPEEDAIRE 2YNN5 äänenvaimentimen vaihtoelementti

Varastossa
Tuote: AC4DDR Malli: 2YNN5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänenvaimennin
Suodattimen luokitus0.9 mikronia
hyödyt1 / 8 ja 1 / 4
Asennus1/4 "Slip On Drain -putki
Käytettäväksi päälläPakoputket
Pituus2.75 "
MateriaaliAlumiini ja polypropeeni
Max. Virtaus160 cfm
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila160 F
TyyppiKorvaava elementti
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytPituusLeveysHinta
SPEEDAIRE 2YNN6 Äänenvaimentimen vaihtoelementti AC4DDT 2YNN63 / 8 ja 1 / 24 5 / 16 "2.437 "€78.59
SPEEDAIRE 2YNN7 Äänenvaimentimen vaihtoelementti AC4DDU 2YNN73/4 ja 15.5 "3 5 / 16 "€85.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 2YNN5 äänenvaimentimen vaihtoelementti
€77.82 / yksikkö