Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZK33 -muunnossarja | AE2UBX

SPEEDAIRE 4ZK33 muunnossarja

Varastossa
Tuote: AE2UBX Malli: 4ZK33

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT Kahvan muunnossarja
Käytettäväksi päälläNormaali säädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläHinta
SPEEDAIRE 4ZK51 -muunnossarja | AE2UCQ 4 ZK51Välisääntelyviranomainen€37.67
SPEEDAIRE 4ZK64 -muunnossarja | AE2UDC 4 ZK64Heavy Duty -säädin€79.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK33 muunnossarja
€45.69 / yksikkö