Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZK41 -siirtolohko | AE2UCF

SPEEDAIRE 4ZK41 porttilohko

Varastossa
Tuote: AE2UCF Malli: 4ZK41

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttilohko
Käytettäväksi päälläKeskitaso ja vakio
NPT1 / 4 "
TyyppiModuuli-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläHinta
SPEEDAIRE 4ZK28 -siirtolohko | AE2UBT 4 ZK28Kompakti€18.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK41 porttilohko
€24.02 / yksikkö