Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 35GM66 -suodatinasennussarja mallille GX0010-038-AG 4x2x2 tuumaa | AH4PPB

SPEEDAIRE 35GM66 suodatinkiinnityssarja GX0010-038-AG 4x2x2 tuumalle

Varastossa
Tuote: AH4PPB Malli: 35GM66

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€289.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatin seinäasennussarja
hyödytGX0010-038-AG
Käytetään mallinumeron kanssaGX0010-038-AG
Korkeus2
Pituus4"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytHinta
SPEEDAIRE 35GM64 -suodatinasennussarja mallille GX0010-038-XG 4x2x2 tuumaa | AH4PNZ 35GM64GX0010-038-XG€210.97
SPEEDAIRE 35GM65 suodatinkiinnityssarja GX0010-038-YG 4x2x2 tuumalle | AH4PPA 35GM65GX0010-038-YG€279.39
SPEEDAIRE 35GM67 -suodatinasennussarja mallille GX0010-050-PG 4x2x2 tuumaa | AH4PPC 35GM67GX0010-050-PG€282.57
SPEEDAIRE 35GM68 -suodatinasennussarja mallille GX0010-050-XG 4x2x2 tuumaa | AH4PPD 35GM68GX0010-050-XG€335.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 35GM66 suodatinkiinnityssarja GX0010-038-AG 4x2x2 tuumalle
€289.18 / yksikkö