SPEEDAIRE Äänenvaimentimet, pakoputket


Suodattaa
Suodata arvostelu: 0.9 mikronia , Käytettäväksi: Pakoputket , Materiaali: Alumiini ja polypropeeni , Max. Virtaus: 160 cfm , Max. Paine: 300 psi , Max. Lämpötila: 160 F , Tyyppi: Öljynpoistin
TyyliMallihyödytPituusNPTLeveysHinta (ei alv)
A
2YNN4
16.25 "1"3 5 / 16 "€128.49
B
2YNN2
1/24.75 "1 / 2 "2.437 "€113.86
C
2YNL9
1/43.125 "1 / 4 "1.62 "€87.64
C
2YNL8
1/83.125 "1 / 8 "1.62 "€86.49
A
2YNN3
3/46.25 "3 / 4 "3 5 / 16 "€137.39
B
2YNN1
3/84.75 "3 / 8 "2.437 "€108.94

Äänenvaimentimet, pakoputket

Speedairen uudelleenluokittimet/äänenvaimentimet vähentävät poistoilman öljysumua lukuisissa tehtaan sisäisissä ja valkoisen huoneen pneumaattisissa sovelluksissa. Nämä öljynpoistovaimentimet on valmistettu alumiinista ja polypropeenimateriaalista ja ne soveltuvat käytettäväksi pakoaukkojen kanssa. Valitse valikoimasta näitä uudelleenluokittimia/äänenvaimentimia, saatavana pituuksina 3.125, 4.75 ja 6.25 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?