Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZK25 Kiinnitysnopeus | AE2UBP

SPEEDAIRE 4ZK25 puristusnopeus

Varastossa
Tuote: AE2UBP Malli: 4ZK25

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
Käytettäväksi päälläKompakti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläeräHinta
SPEEDAIRE 4ZK24 Kiinnitysnopeus | AE2UBN 4 ZK24KompaktiSpeed ​​Clamp -moduuliliitin€11.18
SPEEDAIRE 4ZK35 Kiinnitysnopeus | AE2UBZ 4 ZK35Keskitaso ja vakioSpeed ​​Clamp -moduuliliitin€12.05
SPEEDAIRE 4ZK36 Kiinnitysnopeus | AE2UCA 4 ZK36Keskitaso ja vakioSpeed ​​Clamp -moduuliliitin€17.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZK25 puristusnopeus
€13.43 / yksikkö