VESTIL Paneelikuorma-autot

Suodattaa

VESTIL -

DWC-sarjan matalatasoiset paneelikärryt

TyyliMalliKokoKannen pituusKannen leveysLavan korkeusVäriMateriaaliHinta (ei alv)
ADWC-EL-36--12 1 / 8 "5.31 "Sininen, keltainenTeräs€1,629.20
BDWC-EL-48--12 1 / 8 "5.31 "Sininen, keltainenTeräs€1,804.03
CDWC-EL-60--12 1 / 8 "5.31 "Sininen, keltainenTeräs€1,866.90
DDWC-EL-72--12 1 / 8 "5.31 "Sininen, keltainenTeräs€1,885.63
Tarjouspyyntö
VESTIL -

AFC-sarjan A-runkoiset teräskuorma-autot

TyyliMalliRullamateriaaliKantavuusHinta (ei alv)
AAFC-2242-MMetalli1500 lbs.€2,584.41
BAFC-2242-RHometta kumi800 lbs.€2,622.98
CAFC-2242-Pfenoliset1500 lbs.€2,412.42
VESTIL -

PRCT-sarjan kuorma-autot säilytysalustalla

TyyliMalliLeveysRullamateriaaliKannen leveysPituusKantavuusPlatform PituusAlustan leveysSäilytysalustan pituusHinta (ei alv)
APRCT-T-2448-PU24.09 "Poly terästä24 "49 "1500 lbs.48 "24 "49 "€870.34
BPRCT-T-2448-MR24.09 "Hometta kumi24 "49 "1000 lbs.48 "24 "49 "€783.13
CPRCT-T-3060-PU30.09 "Poly terästä30 "61 "1500 lbs.60 "30 "61 "€1,023.62
DPRCT-T-3060-MR30.41 "Hometta kumi30 "61 "1000 lbs.60 "30 "61 "€939.18
VESTIL -

AF-sarjan A-kehyksen kärryt

TyyliMalliKannen leveysPituusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta (ei alv)
AAF 244824 "48 "48 "24 "24 "€913.42
BAF 243624 "36 "36 "24 "24 "€857.47
CAF 306030 "60 "60 "30 "30 "€1,056.66
DAF 304830 "48 "48 "30 "30 "€983.53
EAF 367236 11 / 16 "72 "72 "36.69 "36.69 "€1,225.52
Tarjouspyyntö
VESTIL -

Kannettavat kartonkikärryt

Vestil-koottomat kannettavat pahvikärryt, joissa on 4–8 kehysjakajaa, on suunniteltu tyhjien pahvilaatikkojen varastointiin, järjestämiseen ja kuljettamiseen. CTC-malleissa on kaksi jauhemaalattua mustaa hyllyä, joissa on säädettävät jakolaitteet, jotka ovat ihanteellisia pienille laatikoille; ja CTPT-pahvikärrymallit käsittävät vain yhden hyllyn ylisuurien laatikoiden sijoittamiseen. Nämä laatikonjakajat voidaan sijoittaa mihin tahansa valmiiksi porattuun asentoon kärryä pitkin, ja rullat 4 kääntöpyörällä helpottavat ohjattavuutta missä tahansa maastossa. Niitä on saatavana iskuja vaimentavina poly-on-poly- ja polyuretaanipyörämateriaaleina.

TyyliMalliLeveysKannen leveysJakajien välinen etäisyysKorkeusSisältääPituusHyllyn määräPlatform PituusHinta (ei alv)
ACTPT-1844-CK18 "18 "8"30 "5 jakajaa - 8" jakajien välillä44 "144 "€404.21
BCTC-1856-B19.81 "19.88 "4"59.13 "8 jakajaa - 4" jakajien välillä56.5 "256.5 "€772.55
VESTIL -

PANEL-sarjan paneelikärryt

TyyliMalliPlatform PituusRullamateriaaliPyörän leveysAlustan leveysLeveysVäriKorkeusPituusHinta (ei alv)
APANEELI-V51 "Poly terästä2" jäykkä, 1 1/2" kääntyvä30.25 "30.25 "sininen47.5 "51 "€924.82
BPANEELI-H54 "polyolefiini1 1 / 2 "28.5 "32.06 "Sininen, keltainen51.38 "63.5 "€1,039.44
VESTIL -

PRCT-sarjan paneelikärryt

TyyliMalliLeveysPyörä Dia.RullamateriaaliKannen leveysKorkeusPituusKantavuusPlatform PituusHinta (ei alv)
APRCT26 "4"Lasitäytetty nailon26 "40.38 "32.13 "2000 lbs.30 "€672.74
BPRCT-HD30 "5"Poly terästä29.5 "34 "36 "4000 lbs.36 "€1,087.99
VESTIL -

PRCT-S-sarjan kipsilevy- ja paneelikärryt

TyyliMalliRullamateriaaliHinta (ei alv)
APRCT-S-GNLasitäytetty nailon€765.91
BPRCT-S-MRKumi€699.99
VESTIL -

Easy Move Panel Cart, 750 Lb. Kapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
HT-PANELAG7UKY€493.90
VESTIL -

A-runkoinen kärry, säilytysteline, 36 tuumaa leveys x 72 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
AFSR-3672AG7LCX€1,006.36
Tarjouspyyntö
VESTIL -

Nestable Panel Cart, 2000 Lb. Kapasiteetti, koko 72-1/2 x 32-1/2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
PRCT-NAG7XNC€836.12
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?