VESTIL AFC-2242-R A-runkokärry, kumipyörällä, 22 tuumaa x 42 tuumaa | AG7LCU

VESTIL AFC-2242-R A-kehyskärry, kumipyörällä, koko 22 tuumaa x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7LCU Malli: AFC-2242-R

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,622.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräA-runkoinen kuorma-auto
Kulma Nenälevy1 / 4 "
Pohjakulma3 / 16 "
Pohjan koko3 / 16 "
Koko800 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 2 "
Väripunainen
Rungon putken koko1"
Korkeus47 "
Pituus42.63 "
Kantavuus800 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys4"
Tyyppikilven leveys30 "
Pyörän määrä4
Kiskojen lukumäärä1
Leveys22.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliKantavuusHinta
VESTIL AFC-2242-M A-runkoinen kärry, teräspyörällä, 22 tuumaa x 42 tuumaa | AG7LCR AFC-2242-MMetalli1500 lbs.€2,584.41
VESTIL AFC-2242-P A-runkoinen vaunu, fenolipyörällä, 22 tuumaa x 42 tuumaa | AG7LCT AFC-2242-Pfenoliset1500 lbs.€2,412.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AFC-2242-R A-kehyskärry, kumipyörällä, koko 22 tuumaa x 42 tuumaa
€2,622.98 / yksikkö