VESTIL AF-sarjan A-kehyksen kärryt


Vestil AF -sarjan a-runkoiset kärryt on suunniteltu varastoimaan ja kuljettamaan materiaaleja, kuten puutavaraa, putkia, peltiä tai muita pitkiä, tilaa vieviä esineitä. Ne sopivat ihanteellisesti varastoihin, tuotantolaitoksiin ja jakelukeskuksiin.

Suodattaa
Rullan halkaisija: 5" , Pyörän materiaali: Poly terästä , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä (2) Kääntyvä jarrulla , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Korkeus: 56 " , Huulen korkeus: 1" , Kantavuus: 2000 lbs. , Materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 4 , Lavan korkeus: 8" , Virtalähde: manuaalinen
TyyliMalliKannen leveysPituusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta (ei alv)
A
AF 2448
24 "48 "48 "24 "24 "€913.42
B
AF 2436
24 "36 "36 "24 "24 "€857.47
C
AF 3048
30 "48 "48 "30 "30 "€983.53
D
AF 3060
30 "60 "60 "30 "30 "€1,056.66
E
AF 3672
36 11 / 16 "72 "72 "36.69 "36.69 "€1,225.52

Ominaisuudet

  • Vestil AF -sarjan a-runkoisissa kärryissä on tarkasti suunniteltu 1 tuuman korkea huuli, joka varmistaa optimaalisen materiaaliturvan kuljetuksen aikana.
  • Niissä on integroitu osalokero, joka on sijoitettu strategisesti A-rungon pystytukien väliin, mikä edistää työkalujen ja komponenttien saumatonta järjestämistä.
  • Nämä a-runkoiset kärryt tarjoavat kestävän täysteräsrakenteen jauhemaalatulla viimeistelyllä, mikä takaa pitkäkestoisen kimmoisuuden vaativissa teollisuusympäristöissä.
  • Ne on varustettu erittäin herkästi reagoivalla jalkakäyttöisellä pyöräjarrumekanismilla, joka tarjoaa tarkan hallinnan liikkuvuuteen ja vakauteen lastauksen ja purkamisen aikana.
  • Näissä a-runkoisissa kärryissä on monipuolinen pyöräkokoonpano, joka koostuu kahdesta jäykästä ja kahdesta kääntyvästä pyörästä, jotka kaikki on varustettu jarruilla, mikä helpottaa sekä ketterää ohjattavuutta että vakaata vakautta tarpeen mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka pyörän kokoonpano parantaa kärryn suorituskykyä?

A-runkoisissa kärryissä on kaksi jäykkää ja kaksi kääntyvää pyörää, joissa kaikissa on jarrut. Tässä asetelmassa yhdistyvät ohjattavuus ja vakaus. Kääntyvät pyörät mahdollistavat helpon navigoinnin ahtaissa tiloissa, kun taas jäykät pyörät tarjoavat vakautta kuljetuksen aikana.

Mikä on näiden Vestil A-runkoisten kärryjen kantavuus?

Ne kestävät jopa 2000 lb:n kuormia.

Kuinka huoltaa näitä Vestil (AF) A-runkoisia kärryjä?

Tarkista ja voitele liikkuvat osat säännöllisesti, jotta kärryt pysyvät huippukunnossa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?